FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-G3/8-10 186175

Insteekkoppeling QSTL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSTL-G3/8-10
Rubix:06148124
Fabrikant:186175
EAN:4052568039790
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-G3/8-10 186175

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-G3/8-10 186175


T-insteekschroefkoppeling QSTL-1/2-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50,71 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen