FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G18-Q6-P10 558709
Npqm-L L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-L-G18-Q6-P10
Rubix:06150594
Fabrikant:558709
EAN:4052568054786

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G18-Q6-P10 558709
L-insteekfitting NPQM-L-G18-Q6-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,9 g |
| Materiaal | messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden