FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-G1/2-10 186345

Insteekkoppeling QSTV0

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-V0-G1/2-10
Rubix:06148970
Fabrikant:186345
EAN:4052568041311
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-G1/2-10 186345

Technische samenvatting

Materiaalmessing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-G1/2-10 186345


T-insteekschroefkoppeling QST-V0-G1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=9,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78,8 g
Materiaalmessing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 17,38 excl. BTW
/ stuk
€ 21,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen