Referenties
Festo:NPQR-D-Q10-Q8
Rubix:05119717
Fabrikant:8085706
EAN:4052568454951




Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, slangklem); fpm (buisafdichting); ppsu (drukring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q10-Q8 8085706
Push-in connector roestvrij staal NPQR-D-Q10-Q8 8085706
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, slangklem); fpm (buisafdichting); ppsu (drukring) |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | npqr |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,94 excl. BTW
/ stuk
€ 42,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen