FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-G1/4-10 186340
Insteekkoppeling QSTV0
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-V0-G1/4-10
Rubix:06148974
Fabrikant:186340
EAN:4052568041267

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-G1/4-10 186340
T-insteekschroefkoppeling QST-V0-G1/4-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41,57 g |
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,01 excl. BTW
/ stuk
€ 19,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen