FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-6 153071 (130741)
QS Insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-6
Rubix:05115841
Fabrikant:153071
EAN:4052568031640

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-6 153071 (130741)
L-insteekkoppeling QSL-6 Grootte=standaard, Nominale grootte=3,6 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x60x20 mm |
| Logistiek gewicht | 7,1 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | qsl |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,98 excl. BTW
/ stuk
€ 3,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden