FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-3/8-12 160508
Insteekkoppeling QSTV0
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-V0-3/8-12
Rubix:06143692
Fabrikant:160508
EAN:4052568035570

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-3/8-12 160508
Insteekschroefkoppeling QS-V0-3/8-12 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,8 g |
| Materiaal | pbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,35 excl. BTW
/ stuk
€ 11,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen