LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 4X 4MMX4MM 3144 04 04

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3144 04 04
Rubix:A0584045
Fabrikant:3144 04 04
EAN:0820099237374
LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 4X 4MMX4MM 3144 04 04

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch 4 mm (außen-ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 4X 4MMX4MM 3144 04 04


Het LF 3000® push-in koppelingenassortiment omvat banjo-, oscillerende- en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Features/Benefits:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde langdurige technologie
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Conform RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsfabricage,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en apparatuur
• Laagdruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in koppelingen
• Push-to-Connect koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Instant-koppelingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Draaibare koppelingen
• Oriënteerbare koppelingen
• Modulaire koppelingen
• Multi-connectoren
• Modulaire Plug-In connectoren
• Zelfsluitende koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø Metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Meervoudige fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Dubbele Y
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,016

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht15 g
Gewicht verpakking169 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauch 4 mm (außen-ø)
Aansluiting 2schlauch 4 mm (außen-ø)
Diameter buis4 mm
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 114,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen