SMC INSTEEKKOPPELING KEB06

INSTEEKKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KEB06
Rubix:05298664
Fabrikant:KEB06
SMC INSTEEKKOPPELING KEB06

Technische samenvatting

Materiaalnylon; zacht nylon; polyurethaan; fep; pfa
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KEB06


Lucht in de cilinder kan eenvoudig worden vrijgelaten door op een knop te drukken voor momentane stops zonder de luchtaanvoer af te sluiten
Overdrukventielen uit de KE-serie met one-touch-koppeling kunnen met de drukknop restdruk uit een cilinder naar de atmosfeer laten ontsnappen. De twee types beschikbare aansluitingen zijn van het one-touch-koppelings- en het Rc(PT)-schroeftype.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalnylon; zacht nylon; polyurethaan; fep; pfa
Aansluiting 16 mm
Profielkeb
Aansluiting 212,8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Typeb
Diameter buis6 mm
€ 104,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 126,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen