FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G34-R34-FMF 8030250
Schroefkoppeling NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-T-2G34-R34-FMF
Rubix:06149660
Fabrikant:8030250
EAN:4052568063528

Documenten
Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G34-R34-FMF 8030250
T-schroefkoppeling NPFC-T-2G34-R34-FMF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185,99 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g 3/4xr 3/4 |
| Profiel | t |
| Aansluiting 2 | 19 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen