FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q4-E-F1A-P10 8158787

INSTEEKKOPPELING

Zie technische informatie

Referenties

Festo:NPQE-D-Q4-E-F1A-P10
Rubix:A0368714
Fabrikant:8158787
EAN:4052568599140
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q4-E-F1A-P10 8158787

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (buisafdichting); hooggelegeerd rvs (klem/klemveer)
Aansluiting 1voor pneumatische buis/slang met buitendiameter 4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q4-E-F1A-P10 8158787


NPQE-D-Q4-E-F1A-P10 INSTEEKKOPPELIN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (buisafdichting); hooggelegeerd rvs (klem/klemveer)
Aansluiting 1voor pneumatische buis/slang met buitendiameter 4 mm
Profielmini (nominale breedte 2,3 mm); rechte uitvoering
Aansluiting 2voor pneumatische buis/slang met buitendiameter 4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Typeinsteekkoppeling (push-in connector)
Diameter buis4 mm
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen