LEGRIS DUBBELE BANJOKOPPELING 6MMX1/4"BSPP 3119 06 13

Legris Banjo dubbel BSPP metrisch 3129

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3119 06 13
Rubix:06010153
Fabrikant:3119 06 13
EAN:0820099533087
LEGRIS DUBBELE BANJOKOPPELING 6MMX1/4"BSPP 3119 06 13

Technische samenvatting

Materiaaltechnische kunststof
Aansluiting 1schlauch 6 mm (außen-ø)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS DUBBELE BANJOKOPPELING 6MMX1/4"BSPP 3119 06 13


Aansluiting van 2 leidingen onder 90° hoek op poort met schroefdraad. Wordt aangedraaid bovenop de koppeling met een platte sleutel of dopsleutel voor gemakkelijke montage in krappe ruimtes. De leidinguitlaat kan tijdens de montage worden georiënteerd.
- solide constructie,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,035

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht35 g
Gewicht verpakking362 g
Materiaaltechnische kunststof
Aansluiting 1schlauch 6 mm (außen-ø)
Aansluiting 2g 1/4
Diameter buis6 mm
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
111,50 excl. BTW
/ 10 stuks
134,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen