FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q6-E-F1A-P10 8158789
INSTEEKKOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQE-D-Q6-E-F1A-P10
Rubix:A0368712
Fabrikant:8158789
EAN:4052568599164




Technische samenvatting
| Materiaal | pbt; pom; nbr; hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q6-E-F1A-P10 8158789
NPQE-D-Q6-E-F1A-P10 INSTEEKKOPPELIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt; pom; nbr; hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | rechte vorm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | insteekkoppeling (push-in) |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,62 excl. BTW
/ stuk
€ 4,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen