FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-6 153402

Insteekkoppeling QSR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSR-1/8-6
Rubix:06143268
Fabrikant:153402
EAN:4052568034429
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-6 153402

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-6 153402


Rotatie-insteekkoppeling QSR-1/8-6 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x17x25 mm
Logistiek gewicht18 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
15,13 excl. BTW
/ stuk
18,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen