Referenties
SMC:KQ2K08-02NS
Rubix:A0266999
Fabrikant:KQ2K08-02NS

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K08-02NS
One-touch-koppeling, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare slangen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraden, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Mediumtemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø8 mm |
| Aansluiting 2 | r1/4 mâle |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 68,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen