FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQE-T-Q6-E-F1A-P10 8158801

T-INSTEEKKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQE-T-Q6-E-F1A-P10
Rubix:A0368701
Fabrikant:8158801
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQE-T-Q6-E-F1A-P10 8158801

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvrij staal (klemmingssegment)
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQE-T-Q6-E-F1A-P10 8158801


NPQE-T-Q6-E-F1A-P10 T-INSTEEKKOPPEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpbt (behuizing); pom (ontgrendelring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvrij staal (klemmingssegment)
Aansluiting 16 mm
Profielmini (nominale breedte 4 mm)
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Typet-vormig (t-connector)
Diameter buis6 mm
€ 4,85 excl. BTW
/ stuk
€ 5,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden