Referenties
SMC:10-KQ2T12-10A
Rubix:A0260138
Fabrikant:10-KQ2T12-10A

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING 10-KQ2T12-10A
Smc insteekkoppeling 10-kq2t12-10a
Sterke punten
•Different diameter tee
Applicable Tubing O. D. (A): 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
Applicable Tubing O. D. (B): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
Applicable Tubing O. D. (A): 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
Applicable Tubing O. D. (B): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen