Referenties
Festo:QSH-16-12-20
Rubix:06149878
Fabrikant:130722
EAN:4052568024437

Documenten
Productdetails : FESTO STEEKHULS QSH-16-12 130722 (153261)
Insteekhuls QSH-16-12-20 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,8 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,48 g |
| Materiaal | pbt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | 16 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden