FESTO KOPPELINGSNIPPEL KSV-PK-4 7216

Insteeknippel KSV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KSV-PK-4
Rubix:06141044
Fabrikant:7216
EAN:4052568001513
FESTO KOPPELINGSNIPPEL KSV-PK-4 7216
Technische samenvatting
Typekoppelingspluggen ksv en kdvf
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSNIPPEL KSV-PK-4 7216


Koppelingsnippel KSV-PK-4 Nominale diameter=3,4 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Pneumatische aansluiting=voor slang buitendiameter 6 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x40x10 mm
Logistiek gewicht4,97 g
Typekoppelingspluggen ksv en kdvf
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,78 excl. BTW
/ stuk
4,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden