FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-G1/4-10 186318
Insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-V0-G1/4-10
Rubix:06148998
Fabrikant:186318
EAN:4052568041045

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt-versterkt (behuizing); messing (geschroefde tappen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-G1/4-10 186318
Insteekfitting QS-V0-G1/4-10 buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x100x15 mm |
| Logistiek gewicht | 23,9 g |
| Materiaal | pbt-versterkt (behuizing); messing (geschroefde tappen) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,78 excl. BTW
/ stuk
€ 9,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden