FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-12-I 132336

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRQS-1/2-12-I
Rubix:06149016
Fabrikant:132336
EAN:4052568068592
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-12-I 132336
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-12-I 132336


Insteekschroefkoppeling CRQS-1/2-12-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x15x15 mm
Logistiek gewicht47,3 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,51 excl. BTW
/ stuk
103,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen