LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D8X1/4"BSPP 3133 08 13

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3133 08 13
Rubix:A0562753
Fabrikant:3133 08 13
EAN:0820099233741
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D8X1/4"BSPP 3133 08 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauchaußen-ø 8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D8X1/4"BSPP 3133 08 13


Het LF 3000® push-in fittingen-assortiment omvat banjo-, oscillerende en modulaire multipoortfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact stellen deze connectoren u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekvrij getest tijdens productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Conform ISO 14743
• Bewezen technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volle doorstroming voor efficiëntie
• Lage koolstofafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en uitrusting
• Transport van perslucht bij lage druk
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Swivel fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, nikkelgeplateerd messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, chemische verwerking, industriële verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 45°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Gewicht verpakking133 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1schlauchaußen-ø 8 mm
Aansluiting 2g1/4
Diameter buis8 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 55,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 66,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen