FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-6 132644

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQS-1/4-6
Rubix:06140468
Fabrikant:132644
EAN:4052568068622
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-6 132644

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal / fpm
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-6 132644


Insteekschroefkoppeling CRQS-1/4-6 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x15x15 mm
Logistiek gewicht19,52 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal / fpm
Aansluiting 1r 1/4
Profielnorm
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
33,35 excl. BTW
/ stuk
40,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden