SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH06-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCH06-00
Rubix:05279357
Fabrikant:KCH06-00
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH06-00

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 1push-in fitting for ø6 mm tube
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH06-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube O.D.: Ø6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x13x13 mm
Logistiek gewicht8 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1push-in fitting for ø6 mm tube
Profielkch
Aansluiting 2push-in fitting for ø6 mm tube
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 70,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 85,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen