FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-DK-G18-Q6-P10 578375

Insteekschroefkoppeling NPQH-DK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-DK-G18-Q6-P10
Rubix:06148522
Fabrikant:578375
EAN:4052568060787
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-DK-G18-Q6-P10 578375

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-DK-G18-Q6-P10 578375


Insteekschroefkoppeling NPQH-DK-G18-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9,55 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden