FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-12 130792 (153161)

Insteek schotkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSS-12-20
Rubix:06143344
Fabrikant:130792
EAN:4052568025137
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-12 130792 (153161)
Technische samenvatting
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-12 130792 (153161)


Insteek schotkoppeling QSS-12-20 Grootte=standaard, Nominale grootte=9,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=20, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)116x120x91 mm
Logistiek gewicht58,8 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Profielstandaard
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,54 excl. BTW
/ stuk
11,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden