FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G12-Q14-P10 570451

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-G12-Q14-P10
Rubix:06150468
Fabrikant:570451
EAN:4052568058395
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G12-Q14-P10 570451

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G12-Q14-P10 570451


Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G12-Q14-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=12 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43 g
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 214
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,69 excl. BTW
/ stuk
€ 6,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden