SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W12-04S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2W12-04S
Rubix:05285476
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W12-04S
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W12-04S


Insteekkoppeling, RVS 316, Verlengd, Mannelijk Haaks
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 04 (R1/2)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht112 g
Materiaalrvs
Aansluiting 11/2
Aansluiting 212
Diameter buis12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,99 excl. BTW
/ stuk
70,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen