FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G14F-Q6-P10 558678
Insteekschroefkoppeling NPQM-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-D-G14F-Q6-P10
Rubix:06150472
Fabrikant:558678
EAN:4052568054724

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G14F-Q6-P10 558678
Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G14F-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,95 g |
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen