FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2R38-M 8030225

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-L-2R38-M
Rubix:06149608
Fabrikant:8030225
EAN:4052568063276
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2R38-M 8030225

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2R38-M 8030225


L-schroefkoppeling NPFC-L-2R38-M Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43,25 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1r 3/8
Profiell
Aansluiting 211
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen