FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-S14-P10 570456

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-Q10-S14-P10
Rubix:06150512
Fabrikant:570456
EAN:4052568058449
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-S14-P10 570456

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 114
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-S14-P10 570456


Insteekkoppeling NPQM-D-Q10-S14-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=9 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 114
Profielstandaard
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur70 °C
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden