SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H12-04NP

Mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H12-04NP
Rubix:A0264559
Fabrikant:01162676
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H12-04NP

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H12-04NP


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 112 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/2 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 31,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen