FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/2-12-B 190653

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-1/2-12-B
Rubix:06145126
Fabrikant:190653
EAN:4052568014841
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/2-12-B 190653

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/2-12-B 190653


Insteekschroefkoppeling QSF-1/2-12-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=9,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x20x25 mm
Logistiek gewicht58,7 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,99 excl. BTW
/ stuk
€ 6,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden