SMC PFA T-FIT 1/2" X 3/4" SL X 3/4" SL LQ3R5B-MN
Mannelijke T-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3R5B-MN
Rubix:05291448

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 1/2" X 3/4" SL X 3/4" SL LQ3R5B-MN
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Profiel | lq3r-m |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,83 excl. BTW
/ stuk
€ 96,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen