FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-12-B 153030 (130717)

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSF-3/8-12-B
Rubix:05115791
Fabrikant:153030
EAN:4052568031336
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-12-B 153030 (130717)
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-12-B 153030 (130717)


Insteekschroefkoppeling QSF-3/8-12-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=9,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x90x30 mm
Logistiek gewicht50,44 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 3/8
Profielqsf
Aansluiting 220,8
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,95 excl. BTW
/ stuk
3,57 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
2,95 excl. BTW / stuk
20 of meer
2,14 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden