SMC KLEMKOPPELING KFV08U-01

Seivel Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFV08U-01
Rubix:05282989
Fabrikant:KFV08U-01
SMC KLEMKOPPELING KFV08U-01

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd, c3771be (lichaam); c3604bd (noot); nylon 66 (ferrul)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFV08U-01


KF insteekfittingen zijn geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en polyurethaan soorten buizen. Het insteekmechanisme zorgt voor een betrouwbare klemkracht aan beide zijden van de buis (binnen en buiten). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik van vacuüm tot een druk van 1,0MPa.
•Suitablefor use with nylon, soft nylon and urethane tubing
•Large retaining force
•Low tightening torque
•Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa

Model: KFV08U-01 (Tube O.D. ø8, Tube I.D. ø5, Thread 1/8)(Resin Sleeve)
Sealant: w/o Sealant

Sterke punten

•Suitablefor use with nylon, soft nylon and urethane tubing
Large retaining force
Low tightening torque
Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604bd, c3771be (lichaam); c3604bd (noot); nylon 66 (ferrul)
Aansluiting 11/8
Aansluiting 28
€ 54,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen