FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/4-10 153425

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSK-1/4-10
Rubix:06142276
Fabrikant:153425
EAN:4052568034580
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/4-10 153425

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/4-10 153425


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-1/4-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x25x17 mm
Logistiek gewicht32,5 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 6,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen