FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-8 186308
Insteekschroefkoppeling QSKL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSKL-G1/4-8
Rubix:06147328
Fabrikant:186308
EAN:4052568040949

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-8 186308
Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44,01 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,91 excl. BTW
/ stuk
€ 8,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen