FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/8-8 186297

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSK-G1/8-8
Rubix:06145054
Fabrikant:186297
EAN:4052568040833
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/8-8 186297
Technische samenvatting
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/8-8 186297


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-G1/8-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23,2 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,93 excl. BTW
/ stuk
7,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden