FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-10-B 153029 (130716)

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-3/8-10-B
Rubix:06142216
Fabrikant:153029
EAN:4052568031329
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-10-B 153029 (130716)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-10-B 153029 (130716)


Insteekschroefkoppeling QSF-3/8-10-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x70x30 mm
Logistiek gewicht40,76 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden