FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-6 186306

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-G1/4-6
Rubix:06147324
Fabrikant:186306
EAN:4052568040925
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-6 186306

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/4-6 186306


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-G1/4-6 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
€ 6,23 excl. BTW
/ stuk
€ 7,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen