NORGREN 101540618 KNIE-INSCHROEFK 6-1/8 BSP

Pneufit verlengde draaibare hoekadapter serie 10154

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:101540618
Rubix:37220721
Fabrikant:101540618
NORGREN 101540618 KNIE-INSCHROEFK 6-1/8 BSP

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1tube ø 6 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN 101540618 KNIE-INSCHROEFK 6-1/8 BSP


▪ Compacte eenheden met vastgehouden collets en positieve buisverankering
▪ Siliconenvrije O-ringafdichtingen
▪ Gemakkelijke buisinvoer voor snelle montage
▪ Voor snelle en eenvoudige montage van pneumatische circuits
▪ Groot assortiment typen beschikbaar
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Pneufit verlengde draaibare hoekadapter Ø6mm x R1/8" 101540618

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1tube ø 6 mm (push-in fitting)
Profielverlengde draaibare hoekadapter
Aansluiting 2r1/8 thread (bspt tapered)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
51,25 excl. BTW
/ 5 stuks
62,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen