SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y06-G01A1

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2Y06-G01A1
Rubix:A0260749
Fabrikant:01491423
EAN:3618036040173
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y06-G01A1

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y06-G01A1


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•T-stuk met buitendraad.
•Toepasselijke buitendiameter van slang: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 6
Poortmaat: G 1/8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Optie: Geen
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: 1 (ovaal type)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2g 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 47,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen