FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/8-4 186304

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-G1/8-4
Rubix:06147332
Fabrikant:186304
EAN:4052568040901
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/8-4 186304

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G1/8-4 186304


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-G1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=1,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
5,65 excl. BTW
/ stuk
6,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen