SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRR08-10

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRR08-10
Rubix:05283865
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRR08-10
Technische samenvatting
Aansluiting 110
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRR08-10


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø8
Port Size Applicable Tube: 10 (Different Dia. Ø10)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Aansluiting 110
Aansluiting 28
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,20 excl. BTW
/ 10 stuks
55,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen