FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G3/8-10 186311
Insteekschroefkoppeling QSKL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSKL-G3/8-10
Rubix:06147340
Fabrikant:186311
EAN:4052568040970

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-G3/8-10 186311
Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-G3/8-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68,47 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,05 excl. BTW
/ stuk
€ 10,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen