SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-10A-X35

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L08-10A-X35
Rubix:A0265988
Fabrikant:KQ2L08-10A-X35
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-10A-X35
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-10A-X35


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelkracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 18
Aansluiting 210
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,30 excl. BTW
/ 10 stuks
48,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen