FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-4H 130745 (153056)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-4H-100
Rubix:06149896
Fabrikant:130745
EAN:4052568024666
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-4H 130745 (153056)

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-4H 130745 (153056)


L-insteekkoppeling QSL-4H-100 met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht3,05 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 4 mm
Profielstandaard
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3,19 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,64 excl. BTW / stuk
100 of meer
€ 1,76 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen