SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPT04-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPT04-00
Rubix:A0268993
EAN:3618036070927
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPT04-00

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPT04-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPT, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Brach Tee and Union Tee

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 10
Profielkpt
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis4 mm
€ 118,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 143,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen