FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/2-16 132059 (186126)
Insteekschroefkoppeling QSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-G1/2-16-20
Rubix:06149904
Fabrikant:132059
EAN:4052568027117

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/2-16 132059 (186126)
L-insteekschroefkoppeling QSL-G1/2-16-20 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=10,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79,69 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,12 excl. BTW
/ stuk
€ 14,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden